Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7014 CD-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-11690
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7014 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570477160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7014 CD-P4A SKF entspr. Spindellager EX80 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7014
Ausführung:
CD/P4A
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 175,02*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 188,07*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 171,59*
€ 192,38*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 179,45*
€ 195,05*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 253,27*
€ 273,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.