Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29326 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1169190
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29326 E
EAN/GTIN:
     7316576608940
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axial-Pendelrollenlager 29326 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29326
Ausführung:
E
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
225,00 mm
Breite:
58,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 527,53*
€ 571,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,97*
€ 571,28*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 567,19*
€ 612,99*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 579,78*
€ 626,70*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 670,61*
€ 808,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,20*
€ 961,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,89*
€ 920,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 745,23*
€ 886,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,41*
€ 865,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 699,44*
€ 832,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,96*
€ 823,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,61*
€ 798,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.