Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 104,37 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1181740
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000200539
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 104,37 x 3,53 NBR 70 AS- 243
Weitere Informationen:
Innen Ø:
104,37 mm
W Ø:
3,53 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0837*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5887*
€ 5,46055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,142*
€ 4,92898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,9074*
€ 4,64981
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,8137*
€ 4,5383
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0837*
€ 3,6696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.