Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 110,49 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1181760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1181760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 110,49x5,33 nbr 70
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 110,49 x 5,33 NBR 70 AS- 348
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110,49 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4201*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,301*
€ 5,11819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,291*
€ 5,10629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4808*
€ 4,14215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1371*
€ 3,73315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9601*
€ 3,52252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4201*
€ 2,87992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.