Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 120,24 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1181790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1181790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 120,24 x 3,53 NBR 70 AS- 248
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120,24 mm
W Ø:
3,57 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4045*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5108*
€ 4,17785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9845*
€ 3,55156
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4045*
€ 2,86136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.