Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Plano B1 grau 625x625x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1189910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaumplatten
Pinta plano 30-0 Abmessung 625 x 625 x 30mm willtec Melaminharzschaum Farbe grau, unbeschichtet B1 nach DIN 4102 Art.Nr.18561
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Dicke:
30 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Printa Plano B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.