Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BTW 140 CM-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1191960
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BTW 140 CM/SP
EAN/GTIN:
     7316574650200
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Axialschraeglager BTW 140 CM-SP SKF 234428 BM1-SP
Weitere Informationen:
Typ:
BTW 140
Ausführung:
CM-SP
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
210,00 mm
Breite:
84,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial-schrägkugellager skf, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.480,58*
€ 1.572,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.450,58*
€ 1.580,35*
1
€ 4,95*
ab € 1.643,5484*
€ 1.741,1084*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 1.654,90*
€ 1.748,67*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 1.686,29*
€ 1.783,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,46*
€ 2.122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,67*
€ 2.107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,58*
€ 2.054,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,61*
€ 2.023,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,29*
€ 2.006,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.