| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1200 Herst.-Nr.: 4302 ATN9 EAN/GTIN: 7316577004543 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 4302 ATN9 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 4302 | Ausführung: | ATN9 | Innen Ø: | 15,00 mm | Außen Ø: | 42,00 mm | Breite: | 17,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Rillenkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, linearlager skf, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,96* | € 21,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,92* | € 21,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,57* | € 24,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,64* | € 24,77* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,91* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|