Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24044 CC-W33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1205750
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24044 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316577004826
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24044 CC-W33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
24044
Ausführung:
CC/W33
Innen Ø:
220,00 mm
Außen Ø:
340,00 mm
Breite:
118,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,66*
€ 1.244,10*
Frei Haus
ab € 1.176,96*
€ 1.250,29*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.166,69*
€ 1.281,0839*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.233,94*
€ 1.306,59*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.206,62*
€ 1.382,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,71*
€ 1.645,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,80*
€ 1.550,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.252,70*
€ 1.490,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,55*
€ 1.459,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,18*
€ 1.443,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,62*
€ 1.435,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.