Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenklager GE 60 TXE-2LS SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13050
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 60 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316571875507
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kegelrollenlager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
Gelenklager GE 60 TXE-2LS SKF
Weitere Informationen:
Typ:
GE 60
Ausführung:
TE-2LS
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
44,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Gelenklager
ISO:
12 240-1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, INA, Lager, Radial
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 79,67*
€ 93,43*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 80,43*
€ 93,89*
6 Tage
67
€ 10,00*
ab € 82,10*
€ 95,70*
€ 3,19*
ab € 84,18*
€ 98,06*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 93,47*
€ 121,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 23 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.