Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1215 K-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1215 K/C3
EAN/GTIN:
     7316576605048
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1215 K-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1215
Ausführung:
K/C3
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 46,76*
€ 56,86*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 46,78*
€ 56,87*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 59,03*
1 Tag
47
€ 4,95*
ab € 54,22*
€ 65,33*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 95,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 13 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.