Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1216 K-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1216 K/C3
EAN/GTIN:
     7316576608582
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1216 K-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1216
Ausführung:
K/C3
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 67,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 67,02*
1 Tag
112
€ 4,95*
ab € 59,60*
€ 69,30*
1 Tag
112
€ 4,90*
ab € 62,82*
€ 72,31*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 102,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.