Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1219 K-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13210
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1219 K/C3
EAN/GTIN:
     7316570017595
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager 1219 K-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1219
Ausführung:
K/C3
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 127,84*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 128,48*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 133,00*
1
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 145,40*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 177,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.