| |
|
| Artikel-Nr.: 334-134870 Herst.-Nr.: 134870 EAN/GTIN: 4014486051414 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Optibelt 5V/15N 1250/3175 La Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 15N 3175 mm | Zoll: | 5V 1250 | Profil: | 5V/15N | Hersteller: | Optibelt | Ausführung: | USA-Standard RMA/MPTA | Längenbezeichnung: | La | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normalkeilriemen, Schmalkeilriemen, optibelt din 2215, din 2215, din2215 5x800, Optibelt, Profil 5V/15N, Antrieb, Gummi, Keilriemen), Riemen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,27* | € 41,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,58* | € 41,76* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,66* | € 41,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,65* | € 44,10* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 35,11* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|