Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti 8x490/Li Super TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-136890
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     136890
EAN/GTIN:
     4014486010053
Suchbegriffe:
Klassische Keilriemen
Optibelt
ContiTech
Antrieb
Klass. Keilriemen Optibelt 8 490 Li Ausf. Super TX
Weitere Informationen:
Innenlänge:
490 mm
Richtlänge:
510 mm
Ausführung:
flankenoffen formgezahnt
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil 8
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,4175*
€ 6,5275*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,50*
€ 3,19*
ab € 5,10*
€ 7,53*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 7,96*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.