Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti Z/10x1100/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-137580
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     137580
EAN/GTIN:
     4014486031973
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klass. Keilriemen Optibelt Z/10 1100 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
43 1/4 Z
Innenlänge:
1100 mm
Richtlänge:
1122 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, Klassische Keilriemen, Optibelt, Coonti-Tech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil Z/10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
5
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,52*
1
€ 4,95*
ab € 4,7075*
€ 6,6975*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,73*
1
€ 3,19*
ab € 5,45*
€ 7,76*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,82*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.