Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2207 E-2RS1KTN9-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13790
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2207 E-2RS1KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577042613
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager 2207 E-2RS1KTN9-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2207
Ausführung:
E-2RS1KTN9/C3
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
72,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 30,05*
1 Tag
197
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 30,20*
1 Tag
197
€ 7,90*
ab € 22,38*
€ 30,37*
6 Tage
197
€ 10,00*
ab € 24,80*
€ 33,63*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 36,64*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.