Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2208 E-2RS1KTN9-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13800
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2208 E-2RS1KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577042606
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager 2208 E-2RS1KTN9-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2208
Ausführung:
E-2RS1KTN9/C3
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 31,04*
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 24,86*
€ 32,70*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 32,71*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 34,49*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 42,28*
€ 60,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 11 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 21 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.