Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2209 E-2RS1KTN9-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13810
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2209 E-2RS1KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577003997
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2209 E-2RS1KTN9-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2209
Ausführung:
E-2RS1KTN9/C3
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf, din 630, din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 32,66*
€ 42,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,87*
€ 43,03*
1 Tag
91
1
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 45,53*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 50,39*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,47*
€ 68,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 18 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.