Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2211 E-2RS1KTN9-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-13830
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2211 E-2RS1KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577301802
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager 2211 E-2RS1KTN9-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2211
Ausführung:
E-2RS1KTN9/C3
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 37,41*
€ 48,03*
1 Tag
171
1
€ 4,90*
ab € 37,40*
€ 48,04*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 48,07*
6 Tage
206
1
€ 10,00*
ab € 43,14*
€ 53,47*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 63,84*
€ 85,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 14 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.