Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKR opti 21/6x610/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-144310
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     144310
EAN/GTIN:
     4014486168884
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen Optibelt 21/6 610 Li
Weitere Informationen:
Innenlänge:
610 mm
Außenlänge:
648 mm
Norm-Bezeichnung:
W 20 640
Breite x Höhe:
21 x 6 mm
Profil:
21x6
Zugträger:
Polyester
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
flankenoffen, formgezahnt
DIN:
7719
ISO:
1604
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, Optibelt, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 19,4425*
€ 26,6225*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,20*
1
€ 3,19*
ab € 22,54*
€ 30,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,41*
€ 32,32*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 32,23*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.