Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKR-O ohne CC/22x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-147670
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     147670
EAN/GTIN:
     4014486191196
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen endlich
Endliche Doppelkeilriemen
Lochkeilriemen
Normalkeilriemen
Doppelkeilr. CC/22
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
CC/22
Breite x Höhe:
22 x 18 mm
DIN:
2216
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: normalkeilriemen, Optimat, Antrieb, Gummi, Riemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,335*
€ 78,545*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 101,92*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 85,19*
€ 107,93*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 107,93*
€ 128,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 107,10*
€ 127,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,76*
€ 121,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 97,95*
€ 116,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 85,19*
€ 101,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.