Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyflex 3Mx365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-148190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G134030365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
3m-365 weitwinkelkeilriemen
weitwinkelriemen 3m
Weitwinkelriemen 3M 365
Weitere Informationen:
Außenlänge:
365 mm
Profil:
3M
Reimenbreite:
3 mm
Riemenhöhe:
2,28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyflex, Profil 3M, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.