Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe U 203 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-14950
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 203
EAN/GTIN:
     7316577107800
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
U-Scheibe U 203 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
U 203
Innen Ø:
26,00 mm
Außen Ø:
38,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Unterlegscheibe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 625 skf, unterlegscheibe ohne norm, U-Scheibe, SKF, Axialkugellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 10,41*
€ 14,57*
1
€ 3,19*
ab € 10,91*
€ 15,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 15,59*
Lager 334
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,39*
€ 17,39*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 13,58*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.