| |
|
| Artikel-Nr.: 334-14980 Herst.-Nr.: U 206 EAN/GTIN: 7316577009319 |
| |
|
| | |
| U-Scheibe U 206 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | U 206 | Innen Ø: | 42,00 mm | Außen Ø: | 55,00 mm | Breite: | 5,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Unterlegscheibe | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 625 skf, unterlegscheibe ohne norm, rillenkugellager ad55mm, U-Scheibe, SKF, Axialkugellager, Axiallager, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,09* | € 21,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,19* | € 21,62* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,85* | € 22,25* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,0545* | € 22,4345* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,59* | € 24,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|