Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 150 5 SPB/17 f.TB2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-156430
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1693294
EAN/GTIN:
     4014486246667
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 150 5 SPB/17 f. TB 2517
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Richt Ø dd:
150 mm
Rillenanzahl:
5 Stück
Ausführung:
4
Taper Buchse:
für TB 2517
Gewicht ohne Buchse:
5,200 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 34,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,33*
€ 40,47*
1
€ 3,19*
ab € 37,99*
€ 49,68*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 47,82*
€ 62,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 82,17*
€ 96,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.