Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 212 1 SPB/17 f.TB2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-156740
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1770012
EAN/GTIN:
     4014486247022
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 212 1 SPB/17 f. TB 2012
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Richt Ø dd:
212 mm
Rillenanzahl:
1 Stück
Ausführung:
7
Taper Buchse:
für TB 2012
Gewicht ohne Buchse:
4,200 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen spb optibelt, schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen optibelt, Taper Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheiben, Spannbuchse, Profil SPB/17
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 23,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 23,32*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,65*
1
€ 3,19*
ab € 23,79*
€ 32,43*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 70,46*
€ 82,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.