Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6030 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1570
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6030
EAN/GTIN:
     7316576621345
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Rillenkugellager 6030 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6030
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
225,00 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 157,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,66*
€ 157,91*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 211,08*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 194,81*
€ 211,08*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 222,04*
€ 277,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6030
ab € 142,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.