Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6036 M SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1590
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6036 M
EAN/GTIN:
     7316577066374
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6036 M SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6036
Ausführung:
M
Innen Ø:
180,00 mm
Außen Ø:
280,00 mm
Breite:
46,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 436,27*
€ 468,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 436,20*
€ 468,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 497,72*
€ 549,12*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 522,86*
€ 559,40*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 539,46*
€ 641,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,78*
€ 763,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,52*
€ 695,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6036-M
ab € 328,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.