Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple 4851 900g Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-161520
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     2 04851 NEU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Klebstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Epple Kontaktkleber 4851 Dose a 900 gr.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
900 g
Produktbereich:
Kontaktklebstoff
Typ:
epple 4851
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +80 °C
Hersteller:
epple
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.