Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple 5602 500g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-161540
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     2 05602 AN000 + 2 05602 BN000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Klebstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Epple 2-Komponenten-Kleber 5602 Packung a 500 gr. 390 gr Grundmasse + 110 gr Haerter
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
500 g
Produktbereich:
Epoxidharzklebstoff
Anwendungsbereich:
zum Verkleben von Metallen und Kunststoffen
Typ:
Epple 5602
Technologie:
Epoxidharz
Hersteller:
epple
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.