Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU A 10 x 10 M4-10 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-161860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung A
Maschinenelement
GM-Puffer A 10 x 10 M4-10 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Höhe:
10 mm
Gewinde:
M4x10
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
2x Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.