Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU A 10 x 10 M4-10 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-161990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1010K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung A
Maschinenelement
GM-Puffer A 10 x 10 M4-10 Wkst. NK - hart
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Höhe:
10 mm
Gewinde:
M4x10
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Ausführung:
2x Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.