Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple 28 1000ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-162680
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     1 00028 00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Dichtstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Dichtungsmasse Epple 28 Dose a 1000 ml abziehbar
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1000 ml
Farbe:
blau
Typ:
epple 28
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +150 °C
Hersteller:
epple
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikonfrei, 28, Flächendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.