| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 334-162750 Herst.-Nr.: 1 00033 00000 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dichtungsmasse Epple 33 Dose a 1000 ml hart-elastisch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 1000 ml | Farbe: | grau | Typ: | epple 33 | Temperatureinsatzbereich: | -30 °C bis +320 °C | Hersteller: | epple | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |