Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtstoffe
>
Aushärtend
>
epple 35 Dichtungsmasse
>
Artikel
Epple 35 1000ml Dose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-162760
Hersteller:
E. Epple
Herst.-Nr.:
1 00035 00000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Dichtstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Dichtungsmasse Epple 35 Dose a 1000 ml feuerfest
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1000 ml
Farbe:
grau
Typ:
epple 35
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +800 °C
Hersteller:
epple
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Dichtstoffe
>
Aushärtend
>
epple 35 Dichtungsmasse
Weitere Suchbegriffe:
Silikonfrei
,
22
,
Flächendichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen