Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple 37 5l Kanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-162790
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     1 00037 XX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Dichtstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Dichtungsmasse Epple 37 Kanne a 5 ltr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5000 ml
Farbe:
grau
Typ:
epple 37
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +400 °C
Hersteller:
epple
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikonfrei, 37, Flächendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,38*
€ 505,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.