Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple Stucarit 203 1000ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-162830
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     1 00203 00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Dichtstoff Stucarit
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Dicht-Gel Epple Stucarit 203 Dose a 1000 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1000 ml
Farbe:
gelb
Typ:
epple 203
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +250 °C
Hersteller:
epple
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonfrei, 203, Flächendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,69*
€ 817,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,90*
€ 805,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,83*
€ 767,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,62*
€ 738,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.