Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU A 25 x 20 M6-18 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-164470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2520A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung A
Maschinenelement
GM-Puffer A 25 x 20 M6-18 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
20 mm
Gewinde:
M6x18
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
2x Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.