Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU A 50 x 50 M10-28 weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-164840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5050G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung A
Maschinenelement
GM-Puffer A 50 x 50 M10-28 Wkst. NK - weich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
50 mm
Gewinde:
M10x28
Shorehärte:
weich
Material:
NK
Ausführung:
2x Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.