Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker® AK 350 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-165820
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60002711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker Silikonöle
Dichtstoff
Siliconöl
Wacker
Wacker Silikonoel AK 350 Kanister a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5 kg
Viskosität:
ca. 350 mm²/s
Typ:
Wacker AK 350
Farbe:
farblos
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, AK 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.