Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker RT K Kon-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-166390
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60003747
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker RT K
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk RT K Kondensationsvernetz Eimer a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
grau
Härter:
T / 4 %
Typ:
ELASTOSIL RT K
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, Elastosil®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.