Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker Silikon RT 604 A+B Add-vern. 1kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-166420
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60003800 + 60003810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker RT 604 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk RT 604 A+B Additionsvernetzend PE-Behaelter a 1 kg zu 900g A + 100g B
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Farbe:
transparent
Mischungsverhältnis:
9:1
Härte:
25° Shore A
Typ:
ELASTOSIL RT 604 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, Ealstosil®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,12*
€ 133,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,27*
€ 132,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,72*
€ 128,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,08*
€ 123,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,70*
€ 105,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.