Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker RT 607 A+B Add-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-166450
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60003764 + 60003770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker RT 607 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk RT 607 A+B Additionsvernetzend Eimer a 5 kg zu 4,5kg A + 0,5kg B
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
braun
Mischungsverhältnis:
9:1
Härte:
55° Shore A
Typ:
ELASTOSIL RT 607 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, Ealstosil®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.