Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker® Haerter T 40 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-166600
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60078497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
wacker härter
härter
Wacker Haerter T 40 Flasche a 800 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
800 g
Produktbereich:
Härter
Anwendungsbereich:
für kondensationsvernetzenden RTV-2 Silikonkautschuk
Typ:
WACKER T40
Hersteller:
WACKER
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wacker T40, Wacker, Vernetzer, Silikonkautschuk, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.