Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN 3012 KTN-SP SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-17700
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3012 KTN/SP
EAN/GTIN:
     7316572121955
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NN 3012 KTN-SP SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NN 3012
Ausführung:
KTN-SP
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
95,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 244,47*
€ 263,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 245,10*
€ 265,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 239,02*
€ 266,80*
1
€ 4,95*
ab € 272,784*
€ 294,594*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 280,12*
€ 301,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.