Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Enghalsflasche
>
Artikel
PE Enghalsflasche nat 50ml 301-50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-184070
Hersteller:
Kautex Textron
Herst.-Nr.:
184070
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
kautex pe enghalsflaschen
enghalsflaschen pe
enghalsflaschen kautex
PE Enghalsflasche 50 ml inkl. Verschluss naturfarben Nr. 301-50 Neue Nr. 301-770503
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
50 ml
Körper Ø:
37,5 mm
Hals Innen Ø:
12,9 mm
Außengewinde Ø:
18 mm
Höhe o.Verschluss:
86 mm
Farbe:
naturfarben
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Flaschen (Kautex)
>
Enghalslfaschen
>
PE Enghalsflasche Serie 301
Weitere Suchbegriffe:
Laborbehälter
,
Behälter
,
Kautex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,0031*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2531*
€ 1,49119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2431*
€ 1,47929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1831*
€ 1,40789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1531*
€ 1,37219
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0031*
€ 1,19369
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PE Schraubverschl. nat 401-70604 401-18
Kautex Textron
184300
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen