Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Weithalsflasche
>
Artikel
PE Weithalsflasche nat 50ml 303-50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-184160
Hersteller:
Kautex Textron
Herst.-Nr.:
184160
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 50ml schraubverschl...
weithalsflaschen pe
PE Weithalsflasche 50 ml inkl. Verschluss naturfarben Nr. 303-50 Neue Nr. 303-770528
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
50 ml
Körper Ø:
39 mm
Hals Innen Ø:
23,8 mm
Außengewinde Ø:
32 mm
Höhe o.Verschluss:
76 mm
Ausführung:
rund
Farbe:
naturfarben
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Flaschen (Kautex)
>
Weithalsflaschen
>
Weithalsflasche Serie 303 LDPE
Weitere Suchbegriffe:
weithalsflasche
,
Laborbehälter
,
Behälter
,
Kautex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2305*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5305*
€ 1,8213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5005*
€ 1,7856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4605*
€ 1,738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4105*
€ 1,6785
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2305*
€ 1,4643
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PE Schraubverschl. nat 801-90608 801-40
Kautex Textron
10205005
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen