Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Eimer mit Ausguss ws 15l 610-70589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-184460
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     184460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
PE Eimer 15 l weiss, mit Kunststoff ueberzogener Stahltragebuegel mit Ausguss Nr. 610-15 Neue Nr. 610-70589
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
15 Liter
Maße:
235 x 316 mm
VPE:
10 Stück
Ausführung:
mit Ausguss
Farbe:
weiß
Material:
LDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, laboreimer 15 ltr, desinfektionseimer, Eimer, Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.