Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschl Solvykler NW13x4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-187810
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     187810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Farbspritzschlauch Solvykler NW 13 x 4mm 20 bar BD 20°C oliv-schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13 mm
Wandstärke:
4 mm
Außen Ø:
21 mm
Biegeradius:
110 mm
Anwendungsbereich:
Farbspritzschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +100 °C
Betriebsdruck:
20 bar/20 °C
Farbe:
olivgrün
Seele:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, farbspritzschlauch, Farbspritzschlauch SOLVYKLER, Fluidtechnik, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 10,498* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,66*
€ 756,4354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,18*
€ 751,1042
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 568,11*
€ 676,0509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,14*
€ 638,0066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,45*
€ 544,3655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,92*
€ 499,7048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.